日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィング・ナベタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス) (小箱)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
トライウィング
内容量
1箱(100個)
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M3.5
M4.2
長さ(mm)
20
25
32
38
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45099503
M3.5×25
M3.5
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099512
M3.5×32
M3.5
32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45099521
M4.2×20
M4.2
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45099537
M4.2×25
M4.2
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45099546
M4.2×32
M4.2
32
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45099555
M4.2×38
M4.2
38
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください