日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィングナベ小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
内容量
1箱(100個)
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
#6
#8
#10
山数
24
32
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
山数
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45099704
#6-32×3/8
ステンレス
#6
ナベ
32
トライウィング
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099713
#6-32×1/2
ステンレス
#6
ナベ
32
トライウィング
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099722
#6-32×3/4
ステンレス
#6
ナベ
32
トライウィング
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099731
#6-32×1"
ステンレス
#6
ナベ
32
トライウィング
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099747
#8-32×3/8
ステンレス
#8
ナベ
32
トライウィング
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099756
#8-32×1/2
ステンレス
#8
ナベ
32
トライウィング
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099765
#8-32×3/4
ステンレス
#8
ナベ
32
トライウィング
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099774
#10-24×1/2
ステンレス
#10
ナベ
24
トライウィング
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099783
#10-24×1"
ステンレス
#10
ナベ
24
トライウィング
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099792
#10-32×1/2
ステンレス
#10
ナベ
32
トライウィング
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099801
#10-32×3/4
ステンレス
#10
ナベ
32
トライウィング
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099817
#10-32×1"
ステンレス
#10
ナベ
32
トライウィング
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください