日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィングナベ小ねじ(ステンレス) (小箱)
寸法k(mm)
2.92
適合ドライバー
W4
寸法dk(mm)
8.17
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45099826
M4×25
ステンレス
M4
ナベ
25
トライウィング
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください