日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィングナベ小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
トライウィング
表面処理
ブラック
内容量
1箱(100個)
全37種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45099835
M3×6
M3
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45099844
M3×8
M3
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099853
M3×10
M3
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099862
M3×12
M3
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099871
M3×16
M3
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099887
M3×20
M3
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099896
M3×25
M3
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099905
M4×8
M4
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099914
M4×10
M4
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45099923
M4×12
M4
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099932
M4×16
M4
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099941
M4×20
M4
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099957
M4×25
M4
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099966
M4×30
M4
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099975
M5×10
M5
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099984
M5×12
M5
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45099993
M5×16
M5
16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100002
M5×20
M5
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100011
M5×25
M5
25
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100027
M5×30
M5
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100036
M5×40
M5
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100045
M6×10
M6
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100054
M6×12
M6
12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100063
M6×16
M6
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100072
M6×20
M6
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100081
M6×25
M6
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100097
M6×30
M6
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100106
M6×40
M6
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100115
M6×50
M6
50
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100124
M8×10
M8
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100133
M8×12
M8
12
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100142
M8×16
M8
16
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100151
M8×20
M8
20
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100167
M8×25
M8
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100176
M8×30
M8
30
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100185
M8×40
M8
40
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100194
M8×50
M8
50
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください