日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィング皿小ねじ(ステンレス) (小箱)
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
トライウィング
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45100203
M5×40
M5
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
72日以内出荷
返品不可
45100212
M8×25
M8
25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください