曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルA皿小ねじ(ステンレス) (小箱)

TRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルA皿小ねじ(ステンレス)  (小箱) - 日本パワーファスニングTRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルA皿小ねじ(ステンレス)  (小箱) - 日本パワーファスニング
内容量1箱(3000個)
全35種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45100806M3×5ステンレスM35トライクルA
オープン
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100815M3×6ステンレスM36トライクルA
オープン
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100824M3×8ステンレスM38トライクルA
オープン
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100833M3×10ステンレスM310トライクルA
オープン
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100842M3×12ステンレスM312トライクルA
オープン
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100851M4×6ステンレスM46トライクルA
オープン
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100867M4×8ステンレスM48トライクルA
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100876M4×10ステンレスM410トライクルA
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100885M4×12ステンレスM412トライクルA
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100894M4×16ステンレスM416トライクルA
オープン
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100903M4×20ステンレスM420トライクルA
オープン
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100912M4×25ステンレスM425トライクルA
オープン
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100921M5×8ステンレスM58トライクルA
オープン
529,800
582,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100937M5×10ステンレスM510トライクルA
オープン
529,800
582,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100946M5×12ステンレスM512トライクルA
オープン
419,800
461,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100955M5×16ステンレスM516トライクルA
オープン
449,800
494,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100964M5×20ステンレスM520トライクルA
オープン
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100973M5×25ステンレスM525トライクルA
オープン
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100982M5×30ステンレスM530トライクルA
オープン
539,800
593,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45100991M5×40ステンレスM540トライクルA
オープン
569,800
626,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101007M6×10ステンレスM610トライクルA
オープン
539,800
593,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101016M6×12ステンレスM612トライクルA
オープン
559,800
615,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101025M6×16ステンレスM616トライクルA
オープン
569,800
626,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101034M6×20ステンレスM620トライクルA
オープン
579,800
637,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101043M6×25ステンレスM625トライクルA
オープン
639,800
703,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101052M6×30ステンレスM630トライクルA
オープン
689,800
758,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101061M6×40ステンレスM640トライクルA
オープン
779,800
857,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101077M6×50ステンレスM650トライクルA
オープン
809,800
890,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101086M8×12ステンレスM812トライクルA
オープン
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101095M8×16ステンレスM816トライクルA
オープン
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101104M8×20ステンレスM820トライクルA
オープン
989,800
1,088,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101113M8×25ステンレスM825トライクルA
オープン
929,800
1,022,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101122M8×30ステンレスM830トライクルA
オープン
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101131M8×40ステンレスM840トライクルA
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101147M8×50ステンレスM850トライクルA
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1000:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする