曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルBボタン小ねじ(ステンレス) (小箱)

TRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルBボタン小ねじ(ステンレス)  (小箱) - 日本パワーファスニングTRF/いたずら防止用ねじステンレストライクルBボタン小ねじ(ステンレス)  (小箱) - 日本パワーファスニング
内容量1箱(3000個)
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45101156M4×6ステンレスM4ボタン6トライクルB
オープン
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101165M4×8ステンレスM4ボタン8トライクルB
オープン
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101174M4×10ステンレスM4ボタン10トライクルB
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101183M4×12ステンレスM4ボタン12トライクルB
オープン
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101192M4×16ステンレスM4ボタン16トライクルB
オープン
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101201M4×20ステンレスM4ボタン20トライクルB
オープン
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101217M4×25ステンレスM4ボタン25トライクルB
オープン
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101226M5×8ステンレスM5ボタン8トライクルB
オープン
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101235M5×10ステンレスM5ボタン10トライクルB
オープン
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101244M5×12ステンレスM5ボタン12トライクルB
オープン
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101253M5×16ステンレスM5ボタン16トライクルB
オープン
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101262M5×20ステンレスM5ボタン20トライクルB
オープン
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101271M5×25ステンレスM5ボタン25トライクルB
オープン
439,800
483,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101287M5×30ステンレスM5ボタン30トライクルB
オープン
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101296M5×40ステンレスM5ボタン40トライクルB
オープン
509,800
560,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101305M6×10ステンレスM6ボタン10トライクルB
オープン
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101314M6×12ステンレスM6ボタン12トライクルB
オープン
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101323M6×16ステンレスM6ボタン16トライクルB
オープン
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101332M6×20ステンレスM6ボタン20トライクルB
オープン
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101341M6×25ステンレスM6ボタン25トライクルB
オープン
559,800
615,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101357M6×30ステンレスM6ボタン30トライクルB
オープン
579,800
637,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101366M6×40ステンレスM6ボタン40トライクルB
オープン
669,800
736,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101375M6×50ステンレスM6ボタン50トライクルB
オープン
739,800
813,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101384M8×12ステンレスM8ボタン12トライクルB
オープン
689,800
758,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101393M8×16ステンレスM8ボタン16トライクルB
オープン
689,800
758,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101402M8×20ステンレスM8ボタン20トライクルB
オープン
779,800
857,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101411M8×25ステンレスM8ボタン25トライクルB
オープン
819,800
901,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101427M8×30ステンレスM8ボタン30トライクルB
オープン
919,800
1,011,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101436M8×40ステンレスM8ボタン40トライクルB
オープン
999,800
1,099,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101445M8×50ステンレスM8ボタン50トライクルB
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3179:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする