日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
材質
ステンレス
穴の形状
ピン・ボタンTRX
頭部形状
ボタン
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法k(mm)
適合ドライバー
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45101874
#6-32×3/8
#6
32
1.9
T10
6.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45101883
#6-32×1/2
#6
32
1.9
T10
6.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101892
#6-32×3/4
#6
32
1.9
T10
6.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101901
#6-32×1"
#6
32
1.9
T10
6.7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101917
#10-24×1/2
#10
24
2.6
T25
9.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45101926
#10-24×1"
#10
24
2.6
T25
9.2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101935
#10-24×1"1/4
#10
24
2.6
T25
9.2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101944
#10-24×1"1/2
#10
24
2.6
T25
9.2
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101953
1/4-20×3/4
1/4
20
3.4
T27
11
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45101962
1/4-20×1"
1/4
20
3.4
T27
11
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45101971
1/4-20×1"1/4
1/4
20
3.4
T27
11
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45101987
1/4-20×1"1/2
1/4
20
3.4
T27
11
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45101996
5/16-18×3/4
5/16
18
4.3
T40
14
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45102005
5/16-18×1"
5/16
18
4.3
T40
14
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102014
5/16-18×1"1/2
5/16
18
4.3
T40
14
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください