日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
材質
ステンレス
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
頭部形状
ボタン
内容量
1箱(100個)
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
1/4
5/16
#6
#8
#10
山数
18
20
24
32
適合ドライバー
1/8
5/32
3/16
寸法dk(mm)
選択してください
6.7
8
9.2
11
14
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法k(mm)
適合ドライバー
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45102513
#6-32×3/8
#6
32
1.9
1/8
6.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102522
#6-32×1/2
#6
32
1.9
1/8
6.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102531
#6-32×3/4
#6
32
1.9
1/8
6.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102547
#6-32×1"
#6
32
1.9
1/8
6.7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102556
#8-32×3/8
#8
32
2.2
1/8
8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102565
#8-32×1/2
#8
32
2.2
1/8
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45102574
#8-32×3/4
#8
32
2.2
1/8
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102583
#10-24×1/2
#10
24
2.6
1/8
9.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102592
#10-24×3/4
#10
24
2.6
5/32
9.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102601
#10-24×1"
#10
24
2.6
5/32
9.2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102617
#10-24×1"1/4
#10
24
2.6
5/32
9.2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102626
#10-24×1"1/2
#10
24
2.6
5/32
9.2
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102635
1/4-20×1/2
1/4
20
3.4
5/32
11
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102644
1/4-20×3/4
1/4
20
3.4
5/32
11
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102653
1/4-20×1"
1/4
20
3.4
5/32
11
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102662
1/4-20×1"1/4
1/4
20
3.4
5/32
11
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102671
1/4-20×1"1/2
1/4
20
3.4
5/32
11
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102687
5/16-18×3/4
5/16
18
4.3
3/16
14
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102696
5/16-18×1"
5/16
18
4.3
3/16
14
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102705
5/16-18×1"1/4
5/16
18
4.3
3/16
14
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102714
5/16-18×1"1/2
5/16
18
4.3
3/16
14
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45102723
5/16-18×2"
5/16
18
4.3
3/16
14
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください