TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿六角穴小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)

TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿六角穴小ねじ(UNC)(ステンレス)  (小箱) - 日本パワーファスニング
頭部形状材質ステンレス穴の形状ピン六角穴内容量1箱(100個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法k(mm)
適合ドライバー
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45103782#6-32×1/2#6322.61/87.4
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103791#6-32×3/4#6322.61/87.4
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103807#6-32×1"#6322.61/87.4
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103816#8-32×1/2#8323.21/88.6
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103825#8-32×3/4#8323.21/88.6
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103834#8-32×1"#8323.21/88.6
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103843#10-24×1/2#10243.65/329.9
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103852#10-24×3/4#10243.65/329.9
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103861#10-24×1"#10243.65/329.9
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103877#10-24×1"1/4#10243.65/329.9
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45103886#10-24×1"1/2#10243.65/329.9
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
451038951/4-20×1/21/4204.55/3213
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
451039041/4-20×3/41/4204.55/3213
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
451039131/4-20×1"1/4204.55/3213
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
451039221/4-20×1"1/41/4204.55/3213
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
451039311/4-20×1"1/21/4204.55/3213
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
451039475/16-18×3/45/16185.63/1616.1
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
451039565/16-18×1"5/16185.63/1616.1
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
451039655/16-18×1"1/45/16185.63/1616.1
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
451039745/16-18×1"1/25/16185.63/1616.1
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
451039835/16-18×2"5/16185.63/1616.1
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする