日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピンTRX・ボタンタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
材質
ステンレス
穴の形状
ピンTRX
表面処理
ブラック
頭部形状
ボタン
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45104403
M3.5×13
M3.5
13
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104412
M3.5×20
M3.5
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104421
M3.5×25
M3.5
25
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104437
M3.5×38
M3.5
38
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104446
M4.2×13
M4.2
13
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104455
M4.2×20
M4.2
20
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104464
M4.2×25
M4.2
25
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104473
M4.2×32
M4.2
32
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104482
M4.2×38
M4.2
38
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104491
M4.8×13
M4.8
13
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104507
M4.8×20
M4.8
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104516
M4.8×25
M4.8
25
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104525
M4.8×32
M4.8
32
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104534
M4.8×38
M4.8
38
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧