日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピンTRX・皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
ピンTRX
表面処理
ブラック
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45104552
M3.5×13
M3.5
13
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104561
M3.5×20
M3.5
20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104577
M3.5×25
M3.5
25
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104586
M3.5×38
M3.5
38
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104595
M4.2×13
M4.2
13
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104604
M4.2×20
M4.2
20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104613
M4.2×25
M4.2
25
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104622
M4.2×32
M4.2
32
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104631
M4.2×38
M4.2
38
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104647
M4.8×13
M4.8
13
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104656
M4.8×20
M4.8
20
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104665
M4.8×25
M4.8
25
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104674
M4.8×32
M4.8
32
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104683
M4.8×38
M4.8
38
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧