日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付ボタンタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
表面処理
ブラック
頭部形状
ボタン
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45104717
M3.5×10
M3.5
10
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104726
M3.5×13
M3.5
13
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104735
M3.5×16
M3.5
16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104744
M3.5×20
M3.5
20
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104753
M3.5×25
M3.5
25
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104762
M3.5×38
M3.5
38
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104771
M4.2×13
M4.2
13
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104787
M4.2×16
M4.2
16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104796
M4.2×20
M4.2
20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104805
M4.2×25
M4.2
25
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104814
M4.2×32
M4.2
32
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104823
M4.2×38
M4.2
38
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104832
M4.2×50
M4.2
50
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104841
M4.8×13
M4.8
13
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104857
M4.8×16
M4.8
16
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104866
M4.8×20
M4.8
20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104875
M4.8×25
M4.8
25
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104884
M4.8×32
M4.8
32
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104893
M4.8×38
M4.8
38
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45104902
M4.8×50
M4.8
50
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧