日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス) (小箱)
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45104911
M3.5×10
M3.5
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45104927
M4.2×13
M4.2
13
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45104936
M4.2×16
M4.2
16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45104945
M4.8×13
M4.8
13
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45104954
M4.8×16
M4.8
16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45104963
M4.8×20
M4.8
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45104972
M4.8×32
M4.8
32
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45104981
M4.8×50
M4.8
50
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧