曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)

TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック)  (小箱) - 日本パワーファスニング
頭部形状材質ステンレス穴の形状六角穴表面処理ブラック内容量1箱(100個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45104997M3.5×10M3.510
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105006M3.5×13M3.513
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105015M3.5×16M3.516
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105024M3.5×20M3.520
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105033M3.5×25M3.525
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105042M3.5×38M3.538
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105051M4.2×13M4.213
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105067M4.2×16M4.216
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45105076M4.2×20M4.220
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105085M4.2×25M4.225
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105094M4.2×32M4.232
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105103M4.2×38M4.238
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105112M4.2×50M4.250
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105121M4.8×13M4.813
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105137M4.8×16M4.816
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105146M4.8×20M4.820
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105155M4.8×25M4.825
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105164M4.8×32M4.832
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105173M4.8×38M4.838
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105182M4.8×50M4.850
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
999:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする