日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスワンサイドナベ小ねじ(ユニファイ・並目)(ステンレス) (小箱)
ねじの呼び
#8
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
ワンサイド
山数
32
長さ(inch)
1/4
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45105487
#8-32×1/4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください