日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじステンレスワンサイド丸タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス) (小箱)
長さ(mm)
25
頭部形状
丸
材質
ステンレス
穴の形状
ワンサイド
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45105496
M3.5×25
M3.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105505
M4.2×25
M4.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください