曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじステンレスワンサイド丸タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)

TRF/いたずら防止用ねじステンレスワンサイド丸タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック)  (小箱) - 日本パワーファスニング
頭部形状材質ステンレス穴の形状ワンサイド表面処理ブラック内容量1箱(100個)
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45105514M3.5×13M3.513
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105523M3.5×20M3.520
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105532M3.5×25M3.525
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105541M4.2×13M4.213
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105557M4.2×20M4.220
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105566M4.2×25M4.225
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105575M4.2×38M4.238
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105584M4.8×13M4.813
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105593M4.8×20M4.820
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105602M4.8×25M4.825
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105611M4.8×38M4.838
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする