日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじ亜鉛ダイカストツー・ホールナット(鉄) (小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
寸法H(mm)
6.35
寸法D(mm)
25.4
適合ドライバー
全サイズ共通
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45105627
M6
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください