TRF/いたずら防止用ねじ鋼ピン・六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(くぼみ先)(鉄/黒染め) (小箱)

TRF/いたずら防止用ねじ鋼ピン・六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(くぼみ先)(鉄/黒染め)  (小箱) - 日本パワーファスニング
内容量1箱(100個)
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45105636M5×8M5六角穴付き8六角穴黒染め
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105645M5×10M5六角穴付き10六角穴黒染め
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45105654M5×12M5六角穴付き12六角穴黒染め
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105663M6×8M6六角穴付き8六角穴黒染め
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45105672M6×10M6六角穴付き10六角穴黒染め
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105681M6×12M6六角穴付き12六角穴黒染め
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105697M6×16M6六角穴付き16六角穴黒染め
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105706M8×10M8六角穴付き10六角穴黒染め
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105715M8×12M8六角穴付き12六角穴黒染め
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105724M8×16M8六角穴付き16六角穴黒染め
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする