日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじ鉄ピン・ナベTRXI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト) (小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
ピンTRX
表面処理
3価ホワイト
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45105733
M2×5
M2
5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105742
M2×6
M2
6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105751
M2×8
M2
8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
45105767
M2.6×5
M2.6
5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
45105776
M2.6×6
M2.6
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105785
M2.6×8
M2.6
8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105794
M3×6
M3
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
45105803
M3×8
M3
8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
45105812
M3×10
M3
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45105821
M4×8
M4
8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
45105837
M4×10
M4
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
45105846
M4×12
M4
12
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧