曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじ鉄ピンTRXBタイプナベ(鉄/3価ホワイト) (小箱)

TRF/いたずら防止用ねじ鉄ピンTRXBタイプナベ(鉄/3価ホワイト)  (小箱) - 日本パワーファスニング
頭部形状ナベ材質穴の形状ピンTRX表面処理3価ホワイト内容量1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45105855M2×4M24
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105864M2×5M25
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
45105873M2×6M26
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
45105882M2.6×5M2.65
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
45105891M2.6×6M2.66
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105907M2.6×8M2.68
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
45105916M3×8M38
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
45105925M4×8M48
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
45105934M4×10M410
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
45105943M4×12M412
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする