日本パワーファスニング
TRF/いたずら防止用ねじ鉄十字ピン・ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字ピン
表面処理
3価ホワイト
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
16
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45105952
M3×6
M3
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105961
M3×8
M3
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105977
M3×10
M3
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45105986
M4×6
M4
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45105995
M4×10
M4
10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106004
M4×16
M4
16
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106013
M5×10
M5
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106022
M5×16
M5
16
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106031
M5×20
M5
20
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106047
M6×10
M6
10
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106056
M6×16
M6
16
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106065
M6×20
M6
20
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください