曜日別特売

TRXPタイプナベ(ステンレス/ブラック) (小箱)

TRXPタイプナベ(ステンレス/ブラック) (小箱) - 日本パワーファスニング
材質ステンレス長さ(mm)10寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93表面処理ブラック寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03頭部形状ナベ寸法I(mm)(最小)0.85寸法k(mm)2ピッチ(山数/inch)20穴の形状TRXPタイプねじの呼びM3ドライブサイズT10寸法dk(Φmm)5.5内容量1箱(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45106074M3×10
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする