日本パワーファスニング
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/ノンクロームブラック) (小箱)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
表面処理
ノンクロームブラック
ドライブサイズ
T10
寸法A(mm)
(参考)2.82
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
寸法I(mm)
(最大)1.05/(最小)0.85
寸法k(mm)
2
寸法dk(Φmm)
5.5
内容量
1箱(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106117
M3×10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧