日本パワーファスニング
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)
材質
鉄
ドリル径(Φmm)
6.4
寸法L1(mm)
55
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
20
穴あけ深さ(mm)
45
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106144
CB-W1055
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください