日本パワーファスニング
カバールーフ用曲座(鉄/ユニクロ) (小箱)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
カバールーフ用曲座
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106187
M6×25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧