コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)

コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) - 日本パワーファスニングコブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304)  (小箱) - 日本パワーファスニング
材質ステンレス
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45106327SCB-T6401箱(50個)6406.4(最小)355
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
45106302SCB-T4251箱(100個)4254.3(最小)223
オープン
取扱い終了
返品不可
45106311SCB-T5501箱(50個)5505.4~5.5(最小)3515
オープン
取扱い終了
返品不可
45106336SCB-T6501箱(50個)6506.4(最小)3515
オープン
取扱い終了
返品不可
45106345SCB-T6601箱(50個)6606.4(最小)3525
オープン
取扱い終了
返品不可
45106354SCB-T6751箱(50個)675---
オープン
取扱い終了
返品不可
45106363SCB-T61001箱(50個)61006.4(最小)3565
オープン
取扱い終了
返品不可
45106372SCB-T61251箱(50個)6125---
オープン
取扱い終了
返品不可
45106381SCB-T61501箱(50個)6150---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1685:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする