日本パワーファスニング
コブラYタイプ(たたき込み式アンカー)(SUS304) (小箱)
外径(mm)
6
ドリル径(Φmm)
6.4
埋め込み深さ(mm)
(最小)35
材質
ステンレス
引張荷重(kN[kgf])
5.1
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106476
SCB-Y650
50
15
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
45106485
SCB-Y675
75
40
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
45106494
SCB-Y6100
100
65
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45106503
SCB-Y6125
125
90
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45106512
SCB-Y6150
150
115
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください