ヤマヒロ
ジャックポイント(AZWシールナベ)(SUS410) (小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
SUS410
種類
ジャックポイントAZWシールナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
3
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(mm)
11.8
頭部形状
ナベ
寸法h(mm)
3
内容量
1箱(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106573
M4×16
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください