ヤマヒロ
ジャックポイント(リーマフレキ)(鉄/3価ホワイト) (小箱)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
120
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントリーマフレキ
頭部形状
リーマフレキ
内容量
1箱(200個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106582
M5×120×45
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください