ヤマヒロ
ジャックポイントストッパー付きHEX(鉄/Rシルバー) (小箱)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
種類
ジャックポイントストッパー付きHEX
頭部形状
HEX
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106591
M5×25
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください