ヤマヒロ
ジャックポイントナベ(SUS410) (小箱)
種類
ジャックポイントナベ
寸法H(mm)
3.2
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
33
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
9.3
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106607
M5×45
SUS410
M5
45
ナベ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください