日本パワーファスニング
ジャックポイントフラワーヘッドALC用(鉄/3価ホワイト) (小箱)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントフラワーヘッド
内容量
1箱(150個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106616
M5×60×41
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください