曜日別特売

シンヘッド(FHタイプ)小ねじ(鉄/クロメート) (小箱)

シンヘッド(FHタイプ)小ねじ(鉄/クロメート) (小箱) - 日本パワーファスニング
材質表面処理クロメート寸法X(mm)2ピッチ以下頭部形状シンヘッド
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45106853M3×41箱(8000個)M30.54
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106862M3×51箱(7000個)M30.55
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106871M3×61箱(6000個)M30.56
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106887M4×61箱(3000個)M40.76
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする