日本パワーファスニング
シンヘッド(FHタイプ)小ねじ(鉄/亜鉛黒) (小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
シンヘッド
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106896
M3×5
1箱(7000個)
M3
0.5
5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106905
M4×8
1箱(3000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください