日本パワーファスニング
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
シンヘッド
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45106923
M2.6×4
1箱(7000個)
M2.6
0.45
4
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45106932
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106941
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
0.45
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45106957
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
0.45
8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45106966
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106975
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106984
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45106993
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45107002
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45107011
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45107027
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45107036
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45107045
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45107054
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45107063
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45107072
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107081
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45107097
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45107106
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください