日本パワーファスニング
シンヘッド(TPタイプ)小ねじ(鉄/亜鉛黒) (小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
シンヘッド
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45107334
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107343
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
0.45
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107352
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107361
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107377
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください