日本パワーファスニング
スピーねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
4.7
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
0.7
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45107404
M4×25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧