曜日別特売

スリムヘッドノンサート(+)ナベ(鉄/3価ブラック)(パック品)

スリムヘッドノンサート(+)ナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 日本パワーファスニング
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック内容量1パック(100個)
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45107413M3×6M36
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107422M3×8M38
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107431M3×10M310
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107447M4×8M48
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107456M4×10M410
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107465M4×12M412
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107474M5×10M510
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107483M5×12M512
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
226:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする