日本パワーファスニング
スリムヘッドノンサート(+)ナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
内容量
1パック(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45107492
M3×10
M3
10
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107501
M4×8
M4
8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107517
M4×10
M4
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107526
M4×12
M4
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107535
M5×10
M5
10
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107544
M5×12
M5
12
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください