日本パワーファスニング
ノンサート(+)ナベ(ステンレス/ブラック) (小箱)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45107876
M3×6
1箱(6000個)
M3
6
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107885
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107894
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107903
M3×12
1箱(3500個)
M3
12
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107912
M3×14
1箱(3000個)
M3
14
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107921
M3×16
1箱(2500個)
M3
16
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107937
M4×8
1箱(2600個)
M4
8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107946
M4×10
1箱(2200個)
M4
10
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107955
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107964
M4×14
1箱(1700個)
M4
14
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107973
M4×16
1箱(1400個)
M4
16
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45107982
M4×20
1箱(1200個)
M4
20
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください