日本パワーファスニング
ノンサート(+)ナベ(鉄/黒ニッケル)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
黒ニッケル
内容量
1パック(100個)
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.4
M1.6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45108323
M1.4×3.0
M1.4
3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108332
M1.4×4.0
M1.4
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108341
M1.4×5.0
M1.4
5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108357
M1.4×6.0
M1.4
6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108366
M1.6×4.0
M1.6
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108375
M1.6×5.0
M1.6
5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108384
M1.6×6.0
M1.6
6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108393
M1.6×8.0
M1.6
8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください