日本パワーファスニング
ノンサート(+)ナベ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45108402
M2×6
1箱(3000個)
M2
6
0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108411
M2×8
1箱(2500個)
M2
8
0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108427
M2×10
1箱(2000個)
M2
10
0
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108436
M2.5×10
1箱(2400個)
M2.5
10
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108445
M2.5×14
1箱(1800個)
M2.5
14
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108454
M5×12
1箱(900個)
M5
12
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108463
M5×14
1箱(800個)
M5
14
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108472
M5×20
1箱(600個)
M5
20
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108481
M6×12
1箱(500個)
M6
12
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108497
M6×14
1箱(500個)
M6
14
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください