曜日別特売

ノンサート(+)ナベ(鉄/黒ニッケル) (小箱)

ノンサート(+)ナベ(鉄/黒ニッケル)  (小箱) - 日本パワーファスニング
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理黒ニッケル十字穴番号0寸法k(mm)0.5内容量1箱(1000個)
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45108506M1.4×3.0M1.43
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108515M1.4×4.0M1.44
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108524M1.4×5.0M1.45
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108533M1.4×6.0M1.46
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45108542M1.6×4.0M1.64
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108551M1.6×5.0M1.65
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108567M1.6×6.0M1.66
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45108576M1.6×8.0M1.68
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2984:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする