日本パワーファスニング
ピアスPAN(SUS410/スズメッキ) (小箱)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
40
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
寸法H(mm)
3.1~3.37
寸法D(mm)
9.07~9.47
寸法d(Φmm)
4.65~4.8
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.94~3.99
寸法y(mm)
4.3MIN.
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45108621
M5×40
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください