日本パワーファスニング
ピアスPAN(長ドリル)(鉄/3価ステンコート) (小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ステンコート
寸法d(mm)
50MIN
寸法D(mm)
3.33~3.48
寸法h(mm)
2.67~2.92
寸法dk(Φmm)
7.78~8.17
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45108646
M4×16
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください