日本パワーファスニング
ピアスミニポイントPAN(鉄/3価ステンコート) (小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
3価ステンコート
十字穴番号
2
ねじの種類
全ねじ
寸法d(Φmm)
4
寸法d3(mm)
2.9
寸法h(mm)
2.9
寸法y(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
8
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45108673
M4×13
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください