日本パワーファスニング
ファスコン(+)ナベワッシャーヘッド(鉄/Rシルバー) (小箱)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
32
材質
鉄
表面処理
Rシルバー
頭部形状
なべ
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45108743
M4×32
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧