日本パワーファスニング
ファスコン(+)皿(鉄/Rシルバー) (小箱)
ねじの呼び
M5
材質
鉄
頭部形状
皿
表面処理
Rシルバー
長さ(mm)
60
寸法S(mm)
41
寸法D(mm)
10
内容量
1箱(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45108752
M5×60×41
60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧